| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1469117 Herst.-Nr.: 1469117 EAN/GTIN: 5056279067676 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = IEC C5 Steckverbinder 2 = CEE 7/7 Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 1.8m Betriebsspannung = 250 V Nennstrom = 2,5 A, 16 A Mantelfarbe = Schwarz Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend Leiterquerschnitt = 3 x 0,75 mm² Außenmantelmaterial = PVC Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | IEC C5 | Steckverbinder 2: | CEE 7/7 | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 1.8m | Betriebsspannung: | 250 V | Nennstrom: | 2,5 A, 16 A | Mantelfarbe: | Schwarz | Verhalten im Brandfall: | Selbstverlöschend | Leiterquerschnitt: | 3 x 0,75 mm² | Außenmantelmaterial: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 16a 250v, cee-stecker 16a, cee stecker, 1469117, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, RS PRO, TMP102, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords |
| | |
| |