Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon PNC Xenon Alarm-Leuchtmelder Klar / 120dB, 110 → 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1467365
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PNC-0023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Alarmsirene
Sirene
Warnlampe
Versorgungsspannung = 110 → 230 V ac
Linsenfarbe = Klar
Montageart = Seitliche Montage
Stromart = AC
Summer Typ = Alarm
dB in 1 Meter Abstand = 120dB
Serie = PNC
Lampen-Typ = Xenon
Gehäusefarbe = Rot
Dezibel min. = 105dB
Dezibel max. = 120dB
IP Schutzart = IP66
Gehäusematerial = Polycarbonat°C

Die Nexus 120 ist eine sehr leistungsfähige Kombination aus Signalgeber und-leuchte für industrielle Anwendungen. Gleichstrom- und AC Varianten verfügbar.Hohe Schallleistung: 120 dB (A)5J-Xenon-SignalleuchteDrei AlarmstufenBajonettverschlüsse für einfache InstallationFester Sockel, Wire to Base-TechnologieSchutzart IP66Lautstärkeregelung für größere Flexibilität – 20 dB64 TöneSeparate Anschlüsse für Signalgeber und -leuchte
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 → 230 V ac
Linsenfarbe:
Klar
Montageart:
Seitliche Montage
Stromart:
AC
Summer Typ:
Alarm
dB in 1 Meter Abstand:
120dB
Serie:
PNC
Lampen-Typ:
Xenon
Gehäusefarbe:
Rot
Dezibel min.:
105dB
Dezibel max.:
120dB
IP Schutzart:
IP66
Gehäusematerial:
Polycarbonat°C
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, klaxon signals sirene 230v 120db, warnlampe, warnlampe rot, 1467365, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Klaxon, PNC0023, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 227,50*
€ 295,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 448,08*
€ 544,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,36*
€ 647,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,59*
€ 643,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,49*
€ 607,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,74*
€ 567,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,08*
€ 533,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.