Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Akkuladegerät für 2 Lithium-Ion/NiMH Akkus AA, AAA, 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Ansmann Akkuladegerät für 2 Lithium-Ion/NiMH Akkus AA, AAA, 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500
Ansmann Akkuladegerät für 2 Lithium-Ion/NiMH Akkus AA, AAA, 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500
Ansmann Akkuladegerät für 2 Lithium-Ion/NiMH Akkus AA, AAA, 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500
Ansmann Akkuladegerät für 2 Lithium-Ion/NiMH Akkus AA, AAA, 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500
Ansmann Akkuladegerät für 2 Lithium-Ion/NiMH Akkus AA, AAA, 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500
Ansmann Akkuladegerät für 2 Lithium-Ion/NiMH Akkus AA, AAA, 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500
Ansmann Akkuladegerät für 2 Lithium-Ion/NiMH Akkus AA, AAA, 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500
Ansmann Akkuladegerät für 2 Lithium-Ion/NiMH Akkus AA, AAA, 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500
Artikel-Nr.:
     108EL-1466770
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0050
EAN/GTIN:
     4013674109531
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Akku-Technologie = Lithium-Ion, NiMH
Anzahl zu ladender Akkus = 2
Eingangsspannung = 5V dc
Max. Ausgangsleistung = 10W
Abmessungen = 125 x 73 x 33mm

Mit dem Ladegerät Lithium 2 von ANSMANN haben Sie sich für einen universellen Allrounder mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis entschieden. Mit den zwei Ladesteckplätze können Sie 1–2 Li-Ion-Akkus in den Größen 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 usw. oder 1–2 NiMH AA/AAA-Akkus unabhängig voneinander aufladen. Das Gerät erkennt den Akku vollautomatisch und ohne langwierige Einstellungen. Die Ladevorgang beginnt sofort, sobald die Zellen mit der richtigen Polarität eingesetzt wurden. Um sicherzustellen, dass ihr Akku auch nach vielen Ladezyklen noch immer eine optimale Leistungsabgabe bietet, sollte er immer sorgfältig und sicher geladen werden. Das Ladegerät Lithium 2 von ANSMANN besitzt ein hochwertiges, mikrocontrollergesteuertes Ladesystem, das mehrere Methoden zum Schutz des Akkus gegen vorzeitigen Verschleiß umfasst.
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Lithium-Ion, NiMH
Anzahl zu ladender Akkus:
2
Eingangsspannung:
5V dc
Max. Ausgangsleistung:
10W
Abmessungen:
125 x 73 x 33mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,73*
€ 13,30*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,84*
€ 13,51*
22 Tage
130
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 14,53*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 10,84*
€ 15,24*
1 Tag
1029
1
pro Paket
€ 3,90*
ab € 11,65*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.