Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1466752
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1466752
EAN/GTIN:
     5056279065047
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Kapazitiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 52mm
Schaltfrequenz = 50 Hz
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = Vernickelte Kupferlegierung°C
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja°C

Erkennung metallischer und nicht metallischer GegenständeErkennung verschiedener Substanzen innerhalb eines Gehäuses durch nicht metallische GehäusewändeWeit verbreitet in der Lagerhaltung und Viehzucht.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Kapazitiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
52mm
Schaltfrequenz:
50 Hz
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
Vernickelte Kupferlegierung°C
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter pnp, näherungsschalter kapazitiv, rs pro näherungsschalter, 1466752, Automation, Sensoren, RS PRO, CR12CF02DPC, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.