Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1465529 Herst.-Nr.: ASK3Z-128GB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kapazität = 128 GB Modell = ASK3Z USB-Spezifikationen = USB 3.1
Benutzerfreundliches USB-3.0-Flash-Laufwerk On-the-Fly 256-bit AES-Hardwareverschlüsselung, integriertem sicheren PIN-Zugang und Validierung nach FIPS 140-2 Stufe 3. Mit softwarefreier Bedienung, plattformübergreifender Kompatibilität, USB-3.0-Geschwindigkeit, Kompatibilität mit Aegis Configurator und unseren modernsten Sicherheitsfunktionen bringt die Apricorn Aegis Secure Key 3z erweiterte Datensicherheit zu einem erschwinglichen Preis auf eine neue Effizienzstufe.Kompatibel mit Aegis Configurator Unabhängige Admin- und Benutzer-PINs Vom Admin- und vom Benutzer erzwungene Anmeldung Keine Standardpasswörter Ohne Software oder Treiber Aktivierung über 7–16-stellige PIN – alphanumerisches Tastenfeld AES 256-bit XTS Hardware-Verschlüsselung für Wehrtechnik Für Schutzart IP57 zertifiziert Mit Epoxidharz vergossenes Innenfach enthält alle elektronischen Bauteile mit Manipulationsnachweis und Manipulationsschutz Automatische Verriegelung bei Abziehen des USB-Anschlusses oder nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität Rückstellungsfunktion für die Festplatte zerstört Daten und ermöglicht die erneute Verwendung des Laufwerks Weitere Informationen: | | Kapazität: | 128 GB | Modell: | ASK3Z | USB-Spezifikationen: | USB 3.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb3.1 128gb, flash stick, speicherstick 128gb, 1465529, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, USB Sticks, Apricorn, ASK3Z128GB, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 167,75* | € 206,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 222,61* | € 265,44* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 216,23* | € 265,45* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 230,60* | € 275,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|