Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn Aegis Secure Key 3z - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 128 GB - USB 3.1 - FIPS 140-2 Level 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3508352
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     ASK3Z-128GB
EAN/GTIN:
     0708326911665
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Apricorn Aegis Secure Key 3z - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 128 GB - USB 3.1 - FIPS 140-2 Level 3
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Apricorn
Hersteller Art. Nr.  ASK3Z-128GB
Modell  Aegis Secure Key 3z
EAN/UPC  0708326911665

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apricorn Aegis Secure Key 3z - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.1
Speicherkapazität  128 GB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-XTS

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  128 GB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-XTS
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 190 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 80 MB/s
Interfacetyp  USB 3.1
Besonderheiten  Wasserfest, automatische Sicherung, änderbare PIN, PIN-Tastatur mit 10 Tasten, Aluminiumgehäuse, Read-Only Access Mode, staubabweisend, Vandalismusschutz, Self-Destruct PIN, Antrieb-Zurückstellung, Lock Override Mode
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  81 mm
Tiefe  18.4 mm
Höhe  9.5 mm
Gewicht  22 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
128 GB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-XTS
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 190 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 80 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.1
Breite:
81 mm
Tiefe:
18.4 mm
Höhe:
9.5 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb3.1 128gb, flash stick, speicherstick 128gb, apricorn, secure, ask3z128gb, aegis, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, ask3z, 128gb, verschlüsselt, fips, 1402, level, verschlsselt, 256bit, susb, securekey
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,20*
€ 264,18*
1 Tag
6
€ 7,50*
ab € 249,04*
€ 273,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 264,53*
€ 289,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,53*
€ 344,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,53*
€ 340,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,53*
€ 314,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.