Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Integrations LYT4x27 7.33A LED-Treiber IC 160 → 308 V ac, 50W, eSIP-7C 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462567
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LYT4227E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 7.33A
Eingangsspannung = 160 → 308 V ac
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Ausgangsleistung max. = 50W
Anwendung = LED-Beleuchtung High Line
Gehäusetyp = eSIP-7C
Anzahl der Pins = 6
Ausgangsspannung min. = 36V
Nennstrom = (Non-Switching) 1.2 mA, (Switching) 4mA
Serie = LYT4x27

Hochleistungs-LED-Treiber/AC-DC-Wandler Serie LYTSwitch-4. Die LYTSwitch-4 Familie von Power Integrations mit netzunabhängigen einstufigen AC-DC-Wandlern wurde für Hochleistungs-LED-Treiberanwendungen entwickelt. Sie integriert Steuer- und Antriebsschaltkreise und Leistungsfaktorkorrektur in einem einzelnen Paket und ist sowohl als dimmbare wie als nicht dimmbare Version erhältlich. Hoher Netzspannungsbetrieb: 160–308 V ac Besser als ± 5 % Konstantstromregelung Bis zu 92 % Wirkungsgrad in typischen Anwendungen Hoher Leistungsfaktor >0,9 Erfüllt ganz leicht die EN 61000-3-2 Weniger als 10 % THD in optimierten Designs 132 KHz Schaltfrequenz ermöglicht die Verwendung von kleinen kostengünstigen Magneten Keine Aluminium-Elektrolyt-Massenkondensatoren an der Primärseite erforderlich Nur für die Typen LTY432x: TRIAC dimmbar auf weniger als 5 % der gesamten Ausgangsleistung Schnelle Startzeit: ;250 ms bei voller Helligkeit, ;1 s bei 10 % Helligkeit
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
7.33A
Eingangsspannung:
160 → 308 V ac
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Ausgangsleistung max.:
50W
Anwendung:
LED-Beleuchtung High Line
Gehäusetyp:
eSIP-7C
Anzahl der Pins:
6
Ausgangsspannung min.:
36V
Nennstrom:
(Non-Switching) 1.2 mA, (Switching) 4mA
Serie:
LYT4x27
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1462567, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Power Integrations, LYT4227E3, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 144.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 960 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 144000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.