Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Integrations LED-Treiber-IC +725 V, eSOP-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462450
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LYT2005K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsspannung max. = +725 V
Gehäusegröße = eSOP-12
Ausgangsspannung-Bereich = -0,3 → +725 V

LED-Treiber/AC-DC-Wandler Serie LYTSwitch-2. Die LYTSwitch-2-Familie von primärseitigen AC/DC-Wandlern von Power Integrations wurde für LED-Treiberanwendungen in Halbleiterbeleuchtung entwickelt. Diese Geräte vereinfachen Konstantstrom-LED-Treiberlösungen mit niedriger Leistungsaufnahme durch die Beseitigung der Optokoppler- und Sekundärsteuerschaltkreise deutlich. Sie verfügen über einen schaltenden Hochspannungs-MOSFET plus Steuerschaltkreise in einem kompakten monolithischen IC, der sehr wenige externe Bauteile erfordert. Typische Anwendungen umfassen LED-Lampen und Deckenleuchten, Leuchten, Starter und T8-Röhren. Genaue Konstantstrom-Regelung, typischerweise ±3 % Automatische Kompensation für Transformator-Induktivitätsschwankung, Austausch externer Komponenten mit Temperatur- und Eingangsnetzspannungsschwankungen Beseitigung von Optokoppler- und Sekundärsteuerschaltkreisen Beseitigung von Regelkreiskompensationsschaltkreisen Frequenz-Jitter senkt die EMI-Filterkosten deutlich Programmierbare Schaltfrequenz reduziert die erforderliche Transformatorgröße Automatischer Neustartschutz verringert gelieferte Leistung um 90 % >bei Fehlerzuständen Thermische Hysterese-Abschaltung mit automatischer Wiederaufnahme Erfüllt Hochspannungs-Kriechstrecke-Anforderungen zwischen MOSFET-Drain und allen anderen Stiften Energiesparend – Verbrauch im lastfreien Betrieb ;30 mW
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung max.:
+725 V
Gehäusegröße:
eSOP-12
Ausgangsspannung-Bereich:
-0,3 → +725 V
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 1462450, Halbleiter, Stromversorgung, AC/DC Wandler, Power Integrations, LYT2005K, Semiconductors, Power Management ICs, AC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 144.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 960 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 144000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.