Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16 PIC 8bit SMD 28 kB SOIC 28-Pin 32MHz 2 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459157
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1778-I/SO
EAN/GTIN:
     5059040124479
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
Familie = PIC16
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 28 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 2 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 10/16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 2,3 → 5,5 V
Programmspeicher-Typ = Flash

PIC16F1773/1776/1777/1778/1779 8-Bit-Mikrocontroller. Die PIC16F177x-Produktfamilie der Mikrocontroller besteht aus peripherreichen MCUs, die auf dem verbesserten Mittelbereichkern von Microchip basieren. Sie sind für eine Vielzahl von Funktionen ausgelegt, insbesondere für SMPS-Anwendungen. Diese Geräte ermöglichen den internen Anschluss der integrierten Peripheriegeräte, sodass Closed-Loop-Systeme geschaffen werden können. Kontakte oder weiteren Leiterplattenflächen werden nicht benötigt. Mikrocontroller-Funktionen. Max. 8 MIPS CPU-Geschwindigkeit Verbesserter Mittelbereichskern mit 49 Anweisungen, 16 Stackebenen Schwachstrom mit Reset bei Einschaltung (POR) Konfigurierbarer Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Reset absinkender Spannung (BOR) mit wählbarem Auslösepunkt Erweiterter Watchdog-Zeitgeber (EWDT) Extrem energiesparende (XLP) Merkmale Interner Präzisionsoszillator. Analoge Peripheriegeräte. 10-Bit-A/D-Wandler – 17 oder 28 Kanäle, je nach Modell Operationsverstärker – 3 bis 4, je nach Modell Operationsverstärker – 6 bis 8, je nach Modell D/A-Wandler – 3 bis 4, je nach Modell Spannungsreferenz Nulldurchgangserkennung (ZCD) Programmierbare Rampengeneratoren (PRG) – 3 bis 4, je nach Modell Zwei Hochstrom-Antrieb-E/As – bis zu 100 mA Spannungssenke oder -quelle @ 5 V. Digitale Peripheriegeräte. Zwei konfigurierbare Logikzellen (CLC) – integrierte Schaltungs- und Zustandslogik Komplementärer Ausgangsgenerator (COG) – 3 bis 4, je nach Modell Erfassungs-/Vergleichs-/PWM (CCP)-Module – 3 bis 4, je nach Modell Pulsbreitenmodulator (PWM) – 3 bis 4, je nach Modell Datensignal Modulatoren (DSM) - 3 oder 4, je nach Modell Peripheral Pin Select (PPS) Serielle Kommunikationen – Verbesserter USART (EUSART), SPI, I2C™, RS-232, RS-485, LIN-Kompatibilität
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
28 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
2 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 10/16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
2,3 → 5,5 V
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1459157, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1778ISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
27
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,39*
1 Tag
468
1
€ 14,99*
ab € 2,29*
€ 3,68*
1
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 4,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 108 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 91,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.