Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 100V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1454585
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC3501
EAN/GTIN:
     5059042676235
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 400A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 29mm
Breite = 29mm

UL E-258596. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie GBPC 35, Fairchild Semiconductor. Starkstrom, 35 Ampere Glaspassivierte Verbindung Intern vergossener Kühlkörper mit äußerst geringem Wärmewiderstand für maximale Wärmeableitung Flachsteckeranschlussklemmen
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
400A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
29mm
Breite:
29mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 100v, brückengleichrichter, diode 35a, 1454585, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, GBPC3501, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 5,66*
1
€ 4,00*
ab € 3,10*
€ 5,69*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,45*
€ 5,71*
1 Tag
286
1
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 283,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
GBPC3501
ab € 1,53*
Ähnlich
Multicomp
GBPC3502
ab € 1,52*
Ähnlich
Multicomp
KBPC3501
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.