Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO GBPC3502 DIODE BRÜCKENGLEICHRICHT 1PH 200V MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2674967
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     GBPC3502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchlassstoßstrom: 400 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: GBPC 35
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 35 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, GBPC3502, 2674967, 267-4967
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,52*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,14*
    € 8,4966
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,90*
    € 5,831
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,57*
    € 5,4383
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,36*
    € 5,1884
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,34*
    € 3,9746
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    GBPC3501
    ab € 1,53*
    Ähnlich
    onsemi
    GBPC3501
    ab € 2,45*
    Ähnlich
    Vishay
    GBPC3502-E4/51
    ab € 2,02*
    Ähnlich
    Vishay
    VS-GBPC3502A
    ab € 2,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.