Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 7910 Pneumatik-Steuerventil, manuell, Polymer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453727
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7910 04 00
EAN/GTIN:
     5059041726214
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Serie = 7910
Steuertaste/Schalterfarbe = Blau
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Polymer
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Anschlüsse = 2

Öffnen/Schließen Kompakt und leicht, für alle Arten von Anlagen geeignet dank der 3 verfügbaren Montagetypen
Weitere Informationen:
Serie:
7910
Steuertaste/Schalterfarbe:
Blau
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Polymer
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Anschlüsse:
2
Weitere Suchbegriffe: Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, Mini-Wege-Hahn, Mini-Wegehahn, Steuerventil, kugelhahn pvc pn 10, heizungskugelhahn, kugelhahn kunststoff, 1453727, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Legris, 79100400, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 29,08*
€ 35,29*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 40,25*
€ 54,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,43*
€ 64,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,16*
€ 63,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,05*
€ 58,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,09*
€ 54,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,83*
€ 54,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,25*
€ 47,90
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.