Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 10V / 225 mW max, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453359
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ5240BLT1G
EAN/GTIN:
     5059042403008
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 225 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 3
Zener Lastwiderstand max. = 17Ω
Rest-Sperrstrom max. = 3µA
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden 225 mW, Serie MMBZ52, SZMMBZ52, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
225 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
3
Zener Lastwiderstand max.:
17Ω
Rest-Sperrstrom max.:
3µA
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.01mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: Regulatordiode, SMD-Diode, Z-Diode, Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, on semiconductor zenerdiode, 1453359, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, MMBZ5240BLT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
30000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0125*
€ 0,0208*
Lager 108
600
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,139*
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0661*
€ 0,2464*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 83,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.