Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Diode Einfach 1 Element/Chip THT TO-220 2-Pin Siliziumverbindung 975mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452835
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MUR815G
EAN/GTIN:
     5059042003154
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Schaltdiode
on semiconductor diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gehäusegröße = TO-220
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Länge = 10.29mm
Breite = 4.82mm
Höhe = 15.75mm
Abmessungen = 10.29 x 4.82 x 15.75mm

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Gleichrichterdioden, 4 A bis 9 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gehäusegröße:
TO-220
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Länge:
10.29mm
Breite:
4.82mm
Höhe:
15.75mm
Abmessungen:
10.29 x 4.82 x 15.75mm
Weitere Suchbegriffe: schaltdiode, diode to-220, 1452835, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, onsemi, MUR815G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 1,17*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,408*
€ 1,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL Heatsinks
PPN0500B
ab € 3,53*
Zubehör
BOYD
1.25GY-50
ab € 10,48*
Zubehör
BOYD
6396BG
ab € 2,23*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.