Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schraub Diode Anoden-Bolzen, 400V / 25A, 2-Pin DO-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452568
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-25FR40
EAN/GTIN:
     5059040806108
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = DO-4
Dauer-Durchlassstrom max. = 25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Diodenkonfiguration = Anoden-Bolzen
Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.3V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 373A

Gleichrichter Standard Recovery, 11 bis 40 A. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit Standard-Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
DO-4
Dauer-Durchlassstrom max.:
25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Diodenkonfiguration:
Anoden-Bolzen
Gleichrichter-Typ:
Recovery Gleichrichter
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.3V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
373A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, diodenmodul, 1452568, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VS25FR40, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,67*
1
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 6,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 467,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.