Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Phototransistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 10μs / Fallzeit 8μs, 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452215
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCST1202
EAN/GTIN:
     5059040788961
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Regelanstiegszeit = 10µs
Fallzeit typ. = 8µs
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 11.9 x 6.3 x 11.1mm
Höhe über Panel = 11.1mm
Länge = 11.9mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Schlitzweite = 3.1mm
Breite = 6.3mm
Betriebstemperaturbereich = -55 → +85°C

Miniatur-Gabellichtschranke, Vishay. Die TCST2103, TCST2202 und TCST2300 sind transmissive Sensoren, die einen Infrarot-Emitter und Fototransistor enthalten, der sich von einer Seite zur anderen auf den optischen Achsen in einem bleihaltigen Gehäuse befindet, das sichtbares Licht blockiert. Diese Teilenummern enthalten Optionen für die Öffnungsbreite. Leistungsmerkmale:. Gehäusetyp: Bleihaltig Detektortyp: Fototransistor Abmessungen (L x B x H in mm): 24,5 x 6,3 x 10,8 Abstand (in mm): 3,1 Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 4 mA (TCST2103) Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 2 mA (TCST2202) Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 0,5 mA (TCST2300) Tageslicht-Sperrfilter Emitter-Wellenlänge: 950 nm bleifreies (Pb) Löten freigegeben. Anwendungen:. Optischer Schalter Fotounterbrecher Zähler Encoder
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Regelanstiegszeit:
10µs
Fallzeit typ.:
8µs
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
11.9 x 6.3 x 11.1mm
Höhe über Panel:
11.1mm
Länge:
11.9mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Schlitzweite:
3.1mm
Breite:
6.3mm
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Lichtschranke, Lichtschranken, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, fototransistor vishay, fototransistor, lichtschranke gabellichtschranke, 1452215, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Vishay, TCST1202, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,45055*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 85 Stück (ab € 0,62883* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,78065*
€ 98,50897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,21055*
€ 89,50055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,28015*
€ 84,82338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,99055*
€ 76,14875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,45055*
€ 63,60615
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.