Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schaltdiode Einfach 150mA 1 Element/Chip SMD 50V SOD-123 2-Pin Siliziumverbindung 1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452081
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4151WS-G3-08
EAN/GTIN:
     5059040803114
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Sperrspannung max. = 50V
Gehäusegröße = SOD-123
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Diodenkapazität max. = 2pF
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 2.85mm
Breite = 1.7mm
Höhe = 1.25mm
Abmessungen = 2.85 x 1.7 x 1.25mm
Verlustleistung = 410W

Glaspassivierte Schnellschalter-Kunststoffgleichrichter. Funktionen Superektifier-Struktur für hohe Zuverlässigkeit Glaspassivierte Sperrschicht ohne Hohlraum Schnelles Schalten für hohen Wirkungsgrad Niedriger Leckstrom, typischer IR weniger als 0,2 μA Hohe Durchlass-Stoßspannungsfestigkeit Tauchlöten bei 275 °C für max. 10 s, gemäß JESD 22-B106 Typische Anwendungen: Hochspannungsgleichrichtung von G2-Raster-CRT und TV, Klemmvorrichtung Stromkreis des Kamerablitzes. Mechanische Daten Gehäuse: Do-204AL, geformtes Epoxidharz über Glaskörper Formmasse erfüllt Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Sockel P/N-E3 - RoHS-konform, kommerzielle Ausführung Anschlussklemmen: Matt verzinnte Leitungen, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102 E3-Suffix erfüllt Whisker-Test JESD 201 Klasse 1A. Polarität: Farbband kennzeichnet Kathodenende
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Sperrspannung max.:
50V
Gehäusegröße:
SOD-123
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2
Diodenkapazität max.:
2pF
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
2.85mm
Breite:
1.7mm
Höhe:
1.25mm
Abmessungen:
2.85 x 1.7 x 1.25mm
Verlustleistung:
410W
Weitere Suchbegriffe: 1452081, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Vishay, 1N4151WSG308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,03051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,11*
€ 183,3909
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,08*
€ 136,9452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,39*
€ 132,5541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,03*
€ 121,4157
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,53*
€ 108,9207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.