Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Diode , 50V / 200mA, 2-Pin SOD-80


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452038
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAS286-GS08
EAN/GTIN:
     5059040820609
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-80
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 50V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 900mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 5A

Kleine Signal Schottky-Dioden , Vishay Semiconductor. Schottky-Gleichrichter sind Halbleiterdioden, die einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion aufweisen. Die umgekehrten Wiederherstellzeiten von Schottky-Dioden sind extrem schnell. Schottky-Dioden sind geeignet für Anwendungen, in denen schnelle Schaltung und geringer Leistungsverlust erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-80
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
50V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
900mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
5A
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, vishay diode, 1452038, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, BAS286GS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,46*
4
€ 5,90*
ab € 0,205*
€ 0,485*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 120000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.