Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 6-Pin DIP, Isolation 5 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451652
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY17F-3X016
EAN/GTIN:
     5059040803183
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.65V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 2µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 200%
Fallzeit typ. = 2µs

Optokoppler, Transistorausgang, CNY Serie, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.65V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
2µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
200%
Fallzeit typ.:
2µs
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, 1451652, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, CNY17F3X016, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,50*
2 Tage
3114
1
€ 14,99*
ab € 0,288*
€ 1,233*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.