Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin DIP, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451642
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO618A
EAN/GTIN:
     5059040804456
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.65V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 3µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5,3 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Fallzeit typ. = 14µs

Optokoppler, Transistorausgang, VO6XXA, Vishay Semiconductor. Vishay-Optokoppler der Serie VO615A, VO617A, VO618A mit niedrigem Eingangsstrom und einem Fototransistorausgang schützen die Benutzer von Geräten vor elektrischen Schlägen und schützen Mikroprozessoren innerhalb dieser Systeme vor Beschädigung durch Spannungsspitzen. Die Serien VO617A und VO618A bieten eine Isolierung für Spannungen bis 5300 V eff. Die Serie VO615A bietet eine Isolierung für Spannungen bis 5000 V eff. Die Anwendungen umfassen die Isolierung in Netzteilen, Schaltnetzteilen, speicherprogrammierbaren Steuerungen, Industriesteuerungen, Telekommunikationssystemen, intelligenten Zählern, Bürogeräten, PoE und Solaranlagen. Optokoppler VO615A, VO617A, VO618A verfügen über eine Betriebstemperatur bis zu 110 Grad Celsius.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.65V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
3µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Fallzeit typ.:
14µs
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, 1451642, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, VO618A, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,207*
2
€ 5,90*
ab € 0,118*
€ 0,54*
48 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,231*
€ 1,173*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
TL431AIDT
ab € 0,0711*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.