Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom DRH Halbleiterschütz, 3 -polig , 32 V DC / 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450584
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRH3P60D20
EAN/GTIN:
     5059040279421
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Kammrelais
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 32 V DC
Kontaktnennstrom = 20 A
Leistung = 1,5 kW
Anschlusstyp = Schraube
Breite = 86.7mm
Tiefe = 95.6mm
Montageart = DIN-Schiene
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
32 V DC
Kontaktnennstrom:
20 A
Leistung:
1,5 kW
Anschlusstyp:
Schraube
Breite:
86.7mm
Tiefe:
95.6mm
Montageart:
DIN-Schiene
Weitere Suchbegriffe: sensata / crydom halbleiterschütz, kammrelais, 1450584, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Sensata / Crydom, DRH3P60D20, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,03*
€ 143,74*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 122,09*
€ 153,67*
€ 5,90*
ab € 128,39*
€ 178,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10576
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.