Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450575
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D2425K
EAN/GTIN:
     5059040279384
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 25 A eff
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 V dc
Lastspannung min. = 24 V DC
Steuerspannung max. = 32 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 4 → 32 V dc
Laststrom min. = 150mA rms
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Relaistyp = Halbleiterausgang
Serie = Series 1V ac
Abmessungen = 44.5 x 57.3 x 26.4mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand = 1mA eff.
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A eff
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 V dc
Lastspannung min.:
24 V DC
Steuerspannung max.:
32 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
4 → 32 V dc
Laststrom min.:
150mA rms
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Serie:
Series 1V ac
Abmessungen:
44.5 x 57.3 x 26.4mm
Leckstrom im "Aus"-Zustand:
1mA eff.
Weitere Suchbegriffe: 1450575, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, D2425K, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 38,61*
€ 61,37*
2 Tage
158
€ 14,99*
ab € 40,61*
€ 68,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,02*
€ 73,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.