Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Schlauchschelle A2 304 Schneckengewinde, mit Sechskantschraube, Ø 13 → 20mm x 9.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Schlauchschelle A2 304 Schneckengewinde, mit Sechskantschraube, Ø 13 → 20mm x 9.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1450266
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1450266
EAN/GTIN:
     5056279058889
Suchbegriffe:
Schnapp-Schlauchschellen
Schnappschlauchschellen
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Innendurchmesser = 13 → 20mm
Schellentyp = Schneckengewinde
Material = Edelstahl
Innendurchmesser min. = 13mm
Innendurchmesser max. = 20mm
Bandbreite = 9.5mm
Edelstahltyp = A2 304
Schraubenkopf = Sechskantschraube

RS Pro Edelstahl-Sechskantschraubendreherantrieb, 9,5 mm Bandbreite, 13 mm - 20 mm InnendurchmesserDieser Schlauch und die Jubilee Klemme sind optimiert, um Schutz und einen sicheren Sitz beim Anbringen eines Schlauchs an einem Rohr zu bieten. Er verfügt über einen Schneckenantrieb-Clip und eine Sechskantschraube für einfache Befestigung. Der Clip besteht aus Edelstahl 304, der eine gute Korrosionsbeständigkeit und ausgezeichnete Dehnbarkeit bietet. Die Schlauchklemme schützt den Schlauch, indem die Bandkanten angehoben und das Band präzise eingestanzt werden, um eine glatte Oberfläche an der Unterseite zu gewährleisten. Das nicht perforierte Band wurde entwickelt, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten und zu verhindern, dass sich Ihr Schlauch versehentlich vom Rohr löst. Als Teil der RS Pro Serie wurde sie gründlich getestet, um eine hohe Qualität zu gewährleisten. Es erfüllt auch die britische Norm 5315:1991 für Universal-Schlauchschellen. Der Schlauch und die Jubilee Klemme werden häufig in der Landwirtschaft für Bewässerungssysteme verwendet. Es ist auch in der Automobilindustrie als Teil von Kfz-Kühlsystemen geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Schlauch- und Jubilee • Sechskantschrauben • Schneckenantrieb-Clips • Aus Edelstahl 304 • Minimaler Innendurchmesser von 13 mm • Maximaler Innendurchmesser von 20 mm • Bandbreite von 9,5 mm • Erfüllt die britische Norm 5315:1991 für Universal-SchlauchschellenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
13 → 20mm
Schellentyp:
Schneckengewinde
Material:
Edelstahl
Innendurchmesser min.:
13mm
Innendurchmesser max.:
20mm
Bandbreite:
9.5mm
Edelstahltyp:
A2 304
Schraubenkopf:
Sechskantschraube
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder, 1450266, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, RS PRO, OBBSW4020, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,33*
€ 18,24
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,80*
€ 17,61
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,19*
€ 15,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,02*
€ 14,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,63*
€ 13,84
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 10,87*
€ 12,94
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,91*
€ 10,60
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.