Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-SL2 Stromkompensierte SMD Drossel, 2 x 51 μH / 1 kHz, 2 x 0.16Ω, 1 A, 9.2 x 6 x 5mm, -40 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449878
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744227S
EAN/GTIN:
     5059042686821
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzentstörfilter
Induktivität = 2 x 51 μH
Serie = WE-SL2
Prüffrequenz = 1 kHz
Gleichstromwiderstand = 2 x 0.16Ω
Maximaler Strom = 1 A
Abmessungen = 9.2 x 6 x 5mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +125 °C.
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebsspannung = 80V
Anschlussart = SMD
Höhe = 5mm

Würth SMD-Gleichtaktdrosseln der Serie WE-SL2. Doppelte stromkompensierende Ringkerndrossel 4-poliges SMD-Gehäuse Nennstrom bis zu 1,6 A Impedanzen bis zu 9 kΩ. Anwendungsbereich. Drosseln für Bussysteme wie z. B. CAN, USB, ISDN Signal- und Datenleitungsfilterung Netzteile Messsignalleitungen
Weitere Informationen:
Induktivität:
2 x 51 μH
Serie:
WE-SL2
Prüffrequenz:
1 kHz
Gleichstromwiderstand:
2 x 0.16Ω
Maximaler Strom:
1 A
Abmessungen:
9.2 x 6 x 5mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +125 °C.
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsspannung:
80V
Anschlussart:
SMD
Höhe:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Ringkerndrossel, SMD Drossel, SMD Ferrit, smd ferrit würth elektronik, netzentstörfilter, 1449878, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, Wurth Elektronik, 744227S, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,29*
1 Tag
4065
1
€ 14,99*
ab € 1,63*
€ 3,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.290,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,74*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,24*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,90*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.