Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xylem Flygt MagFlux Flüssigkeit Durchflusssensor 230 V ac 0,2 m/s → 10 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449342
Hersteller:
     Xylem Water Solutions
Herst.-Nr.:
     850084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Durchflussmesser
Durchflussrate min. = 0,2 m/s
Durchflussrate max. = 10 m/s
Versorgungsspannung = 230 V ac
Verbindungstyp = DN65
Betriebstemperatur min. = -20°C
Serie = Flygt MagFlux

Xylem DurchflusssensorDer Durchflusssensor der Serie Xylem Flygt MagFlux erfasst die Durchflussmenge von 0,2 m/s bis 10 m/s. Dies ist einfach zu installieren, einfach zu bedienen und eine echte Lösung für die Durchflussmessung von Rohren. Es kann ein leeres Rohr erkennen, während die bidirektionalen Sensoren die Durchflussrichtung nach der Installation einstellen. Jede Anzeigeeinheit kann bis zu 4 MagFlux-Geräte betreiben und anzeigen. Die intuitive 5-zeilige Textanzeige ermöglicht es dem MagFlux, Informationen in verschiedenen Sprachen anzuzeigen. Dies ist mit Abstand der flexibelste Durchflussmesser, der tauchfähigen Tiefen bis zu 10 m standhalten kann. Er hat eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Informationen zur Produktanwendung: MagFlux Durchflussmesser wurden für den Einsatz in allen Arten von leitfähigen Flüssigkeiten einschließlich Trinkwasser, Abwasser, Schlamm und Prozesswasser entwickelt.Eigenschaften und VorteileAnzeige: Anzeige von Durchfluss, Durchflussrichtung, Volumen, Summierern, Konfiguration und Diagramm Kommunikation: Modbus RTU-Modus Speicher: 32 MB Flash-Speicher, 168.000 Loggings einschließlich Datum, Uhrzeit und Wert (Kurvenanzeige) 5-zeilige Anzeige, die Diagramme anzeigen kann Integrierter Datenlogger mit Grafikanzeige Automatische Elektrodenreinigung 0,25 % Genauigkeit über den gesamten Bereich von 0,2 m/s bis 10 m/s (0,6 ft/s bis 30 ft/s)ZertifizierungenWRAS UL-Zulassung CE-Zulassung Schutzart IP68 NEMA 6P
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Durchflussmesser
Durchflussrate min.:
0,2 m/s
Durchflussrate max.:
10 m/s
Versorgungsspannung:
230 V ac
Verbindungstyp:
DN65
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Serie:
Flygt MagFlux
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, Strömungsanzeige, durchflusssensor flüssigkeit, durchflussmengenmesser, 1449342, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Xylem, 850084, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.694,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.991,81*
€ 2.370,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.973,69*
€ 2.348,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.871,88*
€ 2.227,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.742,64*
€ 2.073,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.694,58*
€ 2.016,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.