Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xylem Flygt MagFlux Flüssigkeit Durchflusssensor 230 V ac 0,2 m/s → 10 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449340
Hersteller:
     Xylem Water Solutions
Herst.-Nr.:
     85 04 63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Durchflussmesser
Durchflussrate min. = 0,2 m/s
Durchflussrate max. = 10 m/s
Versorgungsspannung = 230 V ac
Verbindungstyp = DN45
Betriebstemperatur min. = -20°C
Serie = Flygt MagFlux

Elektromagnetische Durchflussmessung mit Flygt MagFlux. Der Flygt MagFlux zur Durchflussmessung ist einfach zu installieren, einfach zu bedienen und arbeitet präzise. Mit der intuitiven 5-Zeilen-Textanzeige kann der MagFlux Informationen in verschiedenen Sprachen anzeigen. Jede Anzeigeeinheit kann bis zu 4 MagFlux-Geräte betreiben und anzeigen. Der MagFlux erkennt, wenn das Rohr leer ist, während die bidirektionalen Sensoren die Einstellung der Durchflussrichtung nach der Installation ermöglichen. Tauchfähig für den Einsatz in Tiefen bis zu 10 m – das flexibelste Durchflussmessgerät aller Zeiten. Eigenschaften und Vorteile. 5-Zeilen-Anzeige zur Anzeige von Diagrammen. Integrierter Datenlogger mit Grafikanzeige. Automatische Elektrodenreinigung. 0,25 % Genauigkeit über den gesamten Bereich von 0,2 m/s bis 10 m/s. Viele Anzeigesprachen. Einfache Bedienung. Informationen zur Produktanwendung. MagFlux Durchflussmesser können in allen Arten von leitfähigen Flüssigkeiten, einschließlich Trinkwasser, Abwasser, Schlamm- und Brauchwasser eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Durchflussmesser
Durchflussrate min.:
0,2 m/s
Durchflussrate max.:
10 m/s
Versorgungsspannung:
230 V ac
Verbindungstyp:
DN45
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Serie:
Flygt MagFlux
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, Strömungsanzeige, durchflusssensor flüssigkeit, durchflussmengenmesser, 1449340, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Xylem, 850463, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.253,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.596,09*
€ 3.089,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.568,33*
€ 3.056,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.443,35*
€ 2.907,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.288,02*
€ 2.722,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.253,07*
€ 2.681,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.