Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments BL5/D Membran Hydropumpen, 220 V, 240 V, Elektrisch, bis 5l/h, max. 101,5 psi, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-144844
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     BL5-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
dosierpumpe
Pumpen Typ = Membran
Drive Typ = Elektrisch
Maximale Durchflussrate = 5l/h
Maximaler Arbeitsdruck = 101,5 psi
IP Schutz = IP65
Serie = BL5/D
Gehäusematerial = PP, glasfaserverstärkt
Versorgungsspannung = 220 V, 240 V
Leistungsaufname = 200W
Eingangsanschluss = 3/8Zoll
Weitere Informationen:
Pumpen Typ:
Membran
Drive Typ:
Elektrisch
Maximale Durchflussrate:
5l/h
Maximaler Arbeitsdruck:
101,5 psi
IP Schutz:
IP65
Serie:
BL5/D
Gehäusematerial:
PP, glasfaserverstärkt
Versorgungsspannung:
220 V, 240 V
Leistungsaufname:
200W
Eingangsanschluss:
3/8Zoll
Weitere Suchbegriffe: 144844, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Verdrängerpumpen, Hanna Instruments, BL52, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Positive Displacement Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,82*
€ 355,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,19*
€ 351,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,82*
€ 341,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,60*
€ 327,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.