| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1446043 Herst.-Nr.: 1446043 EAN/GTIN: 5036108280780 |
| |
|
| | |
| Farbe = Orange Größe = Einheitsgröße Verschlussart = Klettverschluss Geschlecht = Unisex Anzahl reflektierender Bänder = 3 Material = Polyester
EN 13356. Hi-Vis-Bänder von RS Pro. Das Vi-Vis-Band von RS Pro ist ein Gürtel in flexiblen Größenausführungen, der über Ihren Brustkorb, Ihre Taille und Ihren Rücken passt und dafür sorgt, dass Sie gut gesehen werden. Das Band lässt sich mithilfe eines verstellbaren Klettverschlusses befestigen. Außerdem das Band zu 100 % aus Polyester mit PVC-Beschichtung gefertigt. MERKMALE und VORTEILE:. Hi-Vis-Band. Klettverschluss. 100 % Polyester. PVC-beschichtet 190 g. 3 cm breites Reflektorband. Gürtel und Schulterband 7,5 cm. Leicht an- und auszuziehen. Bequem. Sorgt dafür, dass Sie gut gesehen werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | Orange | Größe: | Einheitsgröße | Verschlussart: | Klettverschluss | Geschlecht: | Unisex | Anzahl reflektierender Bänder: | 3 | Material: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste orange universalgröße, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, 1446043, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Westen, RS PRO, HV55ORR, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Vests |
| | |
| |