Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic O8 Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich >3 m, M8-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic O8 Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich >3 m, M8-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-1443586
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O8S202
EAN/GTIN:
     5059040090316
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = >3 m
Anschluss = M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = M8-Steckverbinder
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP65, IP67
Strom max. = 12 mA
Betriebstemperatur max. = +60°C
Erfüllte Normen = CE, EN 60947-5-2

Photoelektrische Miniatur-Sensoren der Serie O8. Photoelektrische Sensoren der Serie O8 von ifm electronic sind für Anwendungen geeignet, bei denen wenig Platz vorhanden ist, wie Montage und Robotik. Die Sensoren der Serie O8 sind kompakt, können aber sehr lange Erfassungsbereiche erreichen. Die Hintergrundunterdrückung ist äußerst zuverlässig und präzise, selbst für die Erkennung von sehr kleinen, flachen oder reflektierenden Objekten. Eigenschaften und Vorteile. Bis zu 3 m Erkennungsbereich. Präzise, farbunabhängige 80-mm-Hintergrundunterdrückung. Zuverlässige Erkennung von dunklen oder glänzenden Oberflächen. IO-Link-Kommunikation. Sichtbares rotes Licht. Schutzart IP65. Verpolungs- und Überlastschutz
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
>3 m
Anschluss:
M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
M8-Steckverbinder
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP65, IP67
Strom max.:
12 mA
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Erfüllte Normen:
CE, EN 60947-5-2
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optischer Sender, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, einweg-lichtschranke ifm, einweg-lichtschranke, lichtschranke ip65, 1443586, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, ifm electronic, O8S202, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.