| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1441829 Herst.-Nr.: 0031.9158 EAN/GTIN: 5059039772940 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherungshalter Typ = Tafelmontage Sicherungsgröße = 5 x 20mm Strom = 16 A, 32A Betriebsspannung = 600V ac Polzahl = 2P Zustandsanzeige = Nein Schutzart = IP67mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sicherungshalter Typ: | Tafelmontage | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Strom: | 16 A, 32A | Betriebsspannung: | 600V ac | Polzahl: | 2P | Zustandsanzeige: | Nein | Schutzart: | IP67mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 16a, 1441829, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00319158, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |