Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 16A 600V ac, Serie FUS 2P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 16A 600V ac, Serie FUS 2P-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-1441825
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.9156
EAN/GTIN:
     5059039767380
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
berührungsschutz
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 16 A, 32A
Betriebsspannung = 600V ac
Polzahl = 2P
Zustandsanzeige = Nein
Schutzart = IP67mm
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Tafelmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
16 A, 32A
Betriebsspannung:
600V ac
Polzahl:
2P
Zustandsanzeige:
Nein
Schutzart:
IP67mm
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 16a, 1441825, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 00319156, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.