| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1441207 Herst.-Nr.: IDP30E65D2XKSA1 EAN/GTIN: 5059043701769 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = TO-220 Dauer-Durchlassstrom max. = 60A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schalt Diode Typ = Rectifier Pinanzahl = 2 Maximaler Spannungsabfall = 2.2V Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 73ns Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 180A
Schnell schaltende, impulsgebergesteuerte Dioden, Infineon. Die impulsgebergesteuerten Infineon Schaltdioden sind die Familien Rapid 1 und Rapid 2 sowie die 600 V/1200 V Ultrasoft-Dioden. Die Dioden Arbeiten in verschiedenen Anwendungen wie Telekommunikation, USV, Schweißen, AC/DC und die Ultrasoft-Version arbeitet in Motorantriebsanwendungen bis zu 30 kHz.. ;i> Rapid 1 ;/i>-Diode schaltet zwischen 18 kHz und 40 kHz 1,35 V temperaturstabile Durchlassspannung Ideal für PFC-Topologien (Leistungsfaktorkorrektur) Die ;i>Rapid 2 ;/i> -Diode schaltet zwischen 40 kHz und 100 kHz Geringe Umkehr-Erholungsladungen: Durchlassspannungsverhältnis für BiC-Leistung Geringe Umkehr-Erholzeit Geringe Einschaltverluste auf dem Starthilfeschalter ;i> Extrem schnelle Diode ;/i> 600 V/1200 V impulsgebergesteuerte Technologie Zugelassen gemäß JEDEC-Standard Gute Abschirmung gegenüber elektromagnetischen Störungen Geringe Leitungsverluste Einfache Parallelschaltung Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | TO-220 | Dauer-Durchlassstrom max.: | 60A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 650V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schalt | Diode Typ: | Rectifier | Pinanzahl: | 2 | Maximaler Spannungsabfall: | 2.2V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 73ns | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 180A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaltdiode, diode to-220, 1441207, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, IDP30E65D2XKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |