Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 30W, 90 → 264V ac, 24V dc / 0 → 1.25A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 30W, 90 → 264V ac, 24V dc / 0 → 1.25A, IEC 320-C14 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 30W, 90 → 264V ac, 24V dc / 0 → 1.25A, IEC 320-C14 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 30W, 90 → 264V ac, 24V dc / 0 → 1.25A, IEC 320-C14 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1440972
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1440972
EAN/GTIN:
     5056279046251
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = 3-polig IEC
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 0 → 1.25A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 30W
Kabellänge = 1830mm
Betriebsdauer = 50000h
Breite = 52mm

30-W-Tischnetzteil von RS Pro
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
3-polig IEC
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
0 → 1.25A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Steckverbinder 2,1 x 5,5 mm
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
30W
Kabellänge:
1830mm
Betriebsdauer:
50000h
Breite:
52mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 24v 30w, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 1440972, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 25HKAB240A125D56RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.