Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jubilee Edelstahl Schlauchschelle A2 304 Band mit Schnellverschluss, mit Sechskantschraube, Ø 50 → 555mm x 11mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1440771
Hersteller:
     Jubilee
Herst.-Nr.:
     CAS555SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Innendurchmesser = 50 → 555mm
Schellentyp = Band mit Schnellverschluss
Material = Edelstahl
Innendurchmesser min. = 50mm
Innendurchmesser max. = 555mm
Bandbreite = 11mm
Edelstahltyp = A2 304
Schraubenkopf = Sechskant Schlitz

Jubilee Unverlierbare Bänder werden in einer Vielzahl von Anwendungen angewendet, in denen eine geschlossene Installation erfordert, dass die Klemme zur Positionierung komplett geöffnet wird. Beispiele sind Befestigen von Schildern, Kabelhalterung, Reparaturen und Heizung, Lüftung und Klimaanlagen. Jubilee Unverlierbare Bänder sind in Weichstahl und Edelstahl verfügbar.Sechskant- oder Phillipskopf, 7 mm Zinkgeschützter Weichstahl oder solider Edelstahl 304 Bandbreite 11 mm oder 7 mm Hergestellt in GroßbritannienJubilee Schnellverschluss-Bänder werden in einer Vielzahl von Anwendungen angewendet, in denen eine geschlossene Installation erfordert, dass die Klemme zur Positionierung komplett geöffnet wird. Beispiele sind Befestigen von Schildern, Kabelhalterung, Reparaturen und Heizung, Lüftung und Klimaanlagen. Jubilee Schnellverschluss-Bänder sind in Weichstahl und Edelstahl verfügbar. Jubilee Schnellverschluss-Bänder werden mit einem Gelenk-Schnellverschluss hergestellt, der einrastet, sobald der Clip befestigt wird. Das robuste Gehäuse sorgt für ein höheres maximales Anzugsmoment als andere Designs mit Schnellverschluss und die Schraubmontage erfordert keinerlei Spezialwerkzeuge für den Einbau, wodurch die Installation schneller und kostengünstiger wird als manche komplexere Lösungen. Das Design profitiert auch von seiner Wiederverwendbarkeit. Jubilee Schnellverschluss-Bänder können auch in Kabelhalterung-Anwendungen verwendet werden, bei denen Kabelbinder aus Nylon aufgrund von Brandschutzvorschriften nicht geeignet sind. Jubilee Schnellverschluss-Bänder haben einen sehr großen Klemmbereich und überschüssiges Bandmaterial kann an der Stelle der Installation entfernt
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50 → 555mm
Schellentyp:
Band mit Schnellverschluss
Material:
Edelstahl
Innendurchmesser min.:
50mm
Innendurchmesser max.:
555mm
Bandbreite:
11mm
Edelstahltyp:
A2 304
Schraubenkopf:
Sechskant Schlitz
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, Schnellverschlussschelle, Schlauchschelle mit Schlitzschraube, Schlauchschelle mit Sechskantschraube, Schlauchschellen mit doppeltem Band, Sicherheitsschlauchschelle, schlauchbinder, 1440771, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, Jubilee, CAS555SS, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 15,675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,35*
€ 58,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,34*
€ 57,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,62*
€ 51,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,28*
€ 47,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,65*
€ 47,18
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 37,01*
€ 44,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,35*
€ 37,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.