Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Monitorarm Wand, 200x200mm VESA, 90Zoll Max. Bildschirmgröße, 75kg Last max. mit Erweiterungsarm, 630mm x 885mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Monitorarm Wand, 200x200mm VESA, 90Zoll Max. Bildschirmgröße, 75kg Last max. mit Erweiterungsarm, 630mm x 885mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1418312
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1418312
EAN/GTIN:
     7611990142729
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Montagefläche = Wand
Anzahl der unterstützten Displays = 1
Produkttyp = Monitorarm
Maximale Bildschirmgröße = 90Zoll
Erweiterungsarm = Ja
Last max. = 75kg

RS PRO RS Pro VESA-Wandhalterungen mit festem Befestigungselement. Die stabile, flexible, verstellbare Wandhalterung der bewährten Marke RS Pro ist eine stabile, flexible Wandhalterung für Ihren TV-Monitor. Die TV-Halterungen haben eine breite Platte und verfügen über eine Pegeleinstellung nach der Installation, sodass der Fernseher bis zu 3° im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn rollen kann, um sicherzustellen, dass er sich auf einem idealen Anzeigeniveau befindet. Eigenschaften und Vorteile Verlängert sich von der Wand und ermöglicht es Ihrem Monitor oder Fernseher, 60° nach links oder rechts zu drehen Breite Wandplatte für Vertrauen in Ihre Installation Einstellung nach der Installation, um eine perfekte Wasserwaage zu gewährleisten VESA-konform Anwendungen TV-Wandhalterungen sind eine ideale Möglichkeit, um den verfügbaren Platz in einem Raum zu maximieren und gleichzeitig einen Flachbildschirm optimal anzuzeigen. Dies ist nicht nur nützlich für häusliche Einrichtungen, sondern auch für die kommerzielle Bildschirmdarstellung in öffentlichen Bereichen von entscheidender Bedeutung. Ganz gleich, ob Sie Informationen in einem Freizeitzentrum oder in einem Büroblock anzeigen, eine zuverlässige und vielseitige VESA-Wandhalterung ist ideal. Was bedeutet VESA? VESA ist eine standardisierte Messung für TV-Wandhalterungen, die sich auf den Abstand zwischen den Montagelöchern auf der Halterung bezieht. Sie müssen sich vor dem Kauf einer VESA-Wandhalterung auf die VESA-Größe Ihres Flachbildschirms oder Monitors verlassen. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke sein, wenn Qualität und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen. Wir liefern hochwertige Teile und lassen sie von Experten testen, um sicherzustellen, dass Sie sich voll und ganz auf Ihre RS Pro-Werkzeuge und -Komponenten verlassen können. Für audiovisuelle Installationen bietet RS Pro eine Reihe von Zubehör und Komponenten, um sicherzustellen, dass Sie über die Ressourcen verfügen, die Sie für eine professionelle, maßgeschneiderte Lösung benötigen.
Weitere Informationen:
Montagefläche:
Wand
Anzahl der unterstützten Displays:
1
Produkttyp:
Monitorarm
Maximale Bildschirmgröße:
90Zoll
Erweiterungsarm:
Ja
Last max.:
75kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, rs pro monitorarm, bildschirm schwenkarm, 1418312, Bürobedarf, Büromöbel, Monitorarmhalterungen und Wandbefestigungen, RS PRO, 17991207, Office Supplies, Office Furniture, Monitor Arms & Wall Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,33*
€ 221,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.