Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 60W, 90 → 264V, 24V dc / 2.5A, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 60W, 90 → 264V, 24V dc / 2.5A, IEC 320-C8 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1392356
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1392356
EAN/GTIN:
     5056279044301
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V
Ausgangsstrom = 2.5A
Temperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 60W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = 50000h
Breite = 52mm
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V
Ausgangsstrom:
2.5A
Temperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
60W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
50000h
Breite:
52mm
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 24v, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 1392356, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, KRE2402500D, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.