Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 48W, 90 → 264V, 24V dc / 2A, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 48W, 90 → 264V, 24V dc / 2A, IEC 320-C8 Anschluss
RS PRO Steckernetzteil 48W, 90 → 264V, 24V dc / 2A, IEC 320-C8 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1392354
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1392354
EAN/GTIN:
     5056279044288
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V
Ausgangsstrom = 2A
Temperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 48W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = 50000h
Breite = 52mm

RS PRO
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V
Ausgangsstrom:
2A
Temperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
48W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
50000h
Breite:
52mm
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, steckernetzteil 2000ma, 1392354, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, KRE2402000D, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.