Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 36W, 80 → 264V ac, 24V dc / 1.5A, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 36W, 80 → 264V ac, 24V dc / 1.5A, IEC 320-C8 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1392351
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1392351
EAN/GTIN:
     5056279044257
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = 1.5A
Temperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 36W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = 50000h
Temperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
1.5A
Temperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
36W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
50000h
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 24v 1500ma, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 1392351, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, KRE2401500D, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.