Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Rot Ø 3.4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-139199
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     139199
EAN/GTIN:
     5056070944961
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Rot
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-U
Betriebsspannung = 450/750 V
Nennstrom = 24 A
Standards = CENELEC, Harmonisiert, IEC
Serie = 6491X
Litzengröße = 1 mm

NC 32-201; HD 21,3; IEC 227-1. Starre Kabel H07V-U. Die starren Kabel H07V-U werden für Stromkreise im Haushalt (in Kabelkanälen oder Leerrohren) oder zur Verkabelung elektrischer Gerätetafeln verwendet. Diese Kabel werden häufig genutzt, um einen besseren Kontakt und eine höhere Vibrationsfestigkeit zu erreichen. Sie sind rund und schwer und besitzen eine Flexibilität gemäß Klasse 1.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-U
Betriebsspannung:
450/750 V
Nennstrom:
24 A
Standards:
CENELEC, Harmonisiert, IEC
Serie:
6491X
Litzengröße:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht 2,5mm² rot, schaltdraht, schaltdraht rot, 139199, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, H07VU2,5MM2ROUGEC100M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 1,0921* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,05*
€ 170,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,35*
€ 168,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,02*
€ 159,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,61*
€ 148,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,21*
€ 129,96
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,29*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,43*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.