Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIMONT VIGOREX EN20345 S3, Unisex Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Aluminium-Schutzkappe, ESD-sicher, Größe 43 / UK 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
AIMONT VIGOREX EN20345 S3, Unisex Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Aluminium-Schutzkappe, ESD-sicher, Größe 43 / UK 9
AIMONT VIGOREX EN20345 S3, Unisex Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Aluminium-Schutzkappe, ESD-sicher, Größe 43 / UK 9
AIMONT VIGOREX EN20345 S3, Unisex Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Aluminium-Schutzkappe, ESD-sicher, Größe 43 / UK 9
AIMONT VIGOREX EN20345 S3, Unisex Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Aluminium-Schutzkappe, ESD-sicher, Größe 43 / UK 9
Artikel-Nr.:
     108EL-1372150
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     COBALT IA101 43
EAN/GTIN:
     8033546350386
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = VIGOREX
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 43
Schuhgröße UK = 9
Schuhgröße US = 9,5
Typ = Halbstiefel
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Resistent gegen = Abrieb, Perforation, Rutschfestigkeit, Wasser
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Obermaterial = Leder

EN ISO 20345:2011, S3, CI, SRC, 12568:2010. Sicherheitsschuhe Cobalt IA101. Die knöchelhohen Sicherheitsschuhe VIGOREX-Cobalt-IA101 von Jallatte sind antistatische, sportlich gestaltete Sicherheitsschuhe mit Anti-Ermüdungstechnik. Die Sicherheitsschuhe sind geschnürt und haben wasserdichtes Obermaterial aus Leder, das für eine bessere Belüftung mit einem atmungsaktiven Over-Dry-Futter gefüttert ist. Knöchel- und Achillessehnen-Schutz erfolgt über eine ergonomisch gepolsterte Manschette und eine gepolsterte und gefütterte Zunge aus Textilfaser sowie der seitliche Faltenbalg sorgen für zusätzlichen Schutz. Ein hervorragender sportlicher Sicherheitsschuh mit zahlreichen Vorteilen einschließlich einer Aluminiumspitze. MERKMALE und VORTEILE:. Sicherheitsschuh Vigorex-Cobalt-IA101. Sportlich-urbanes Design. Hohe Knöchel. Geschnürt. Antistatisch. Anti-Ermüdungstechnik. Obermaterial aus Nubukleder. Wasserbeständig. Imprägnierte Oberfläche. Obermaterial aus atmungsaktiver OVER-DRY-Textilfaser. Gute Fußbelüftung. Vorderteil mit nicht-gewebtem Stoff gefüttert. Ergonomisch gepolsterte Manschette aus kompaktem flexiblem Schaum. Knöchel- und Achillessehnen-Schutz. Gepolsterte und gefütterte Zunge aus Textilfaser. Schutz für den Spann. Seitlicher Faltenbalg. Laschen an den Rückseiten für einfaches Anziehen. TECHNISCHE DATEN:. Das COMFORTPLUS -Fußbett ist ein saugfähiges, atmungsaktives, anatomisches und antistatisches Material aus weichem Polyurethan aus einem Stück. FLEX-SYSTEM -Einlage und -Futter sind durchtrittssicher, antistatisch, 100 % Verbundmaterial, gemäß 12568:2010. ALU-LITE -Aluminiumspitze – stoßfest bis 200 Joule
Weitere Informationen:
Serie:
VIGOREX
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
43
Schuhgröße UK:
9
Schuhgröße US:
9,5
Typ:
Halbstiefel
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Resistent gegen:
Abrieb, Perforation, Rutschfestigkeit, Wasser
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Obermaterial:
Leder
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 1372150, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, AIMONT, COBALTIA10143, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,67*
€ 94,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,63*
€ 104,14*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,88*
€ 110,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,14*
€ 123,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,29*
€ 122,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,64*
€ 113,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,91*
€ 104,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,63*
€ 93,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.