| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1370021 Herst.-Nr.: A02ESI3B1021X0+PEA01+QH22L28RGC EAN/GTIN: 5059041633901 |
| |
|
| | |
| Montageart = Tafelmontage Ausschnitt-Durchmesser = 22mm Kontaktanordnung = 2 Öffner Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe Beleuchtet = Nein Serie = A02ES-I IP Schutzart = IP 65 Farbe = Rot Nennspannung = 24 V dc, 240V ac Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Eine ergonomischer Not-Aus-Schalter zertifiziert nach den höchsten Sicherheitsnormen: UL 508, CSA 22.2 und EN 60947-5-5. Für Tafelausschnitt mit Ø 22 mm. Leicht zu montieren und bedienen. Beleuchtete Ausführung erhältlich.Hohe Sicherheit: kein Unfallrisiko in der Montage- und Wartungsphase Verriegelung durch Druck, Zug- oder Drehentriegelung Nennstrom /Nennspannung: AC-12, 3 A, 250 V ac / DC-12, 2 A 30 V dc Tafel abgedichtet gemäß IP65. Mechanische Lebensdauer: 250000 Zyklen Weitere Informationen: | | Montageart: | Tafelmontage | Ausschnitt-Durchmesser: | 22mm | Kontaktanordnung: | 2 Öffner | Drucktasterbetätigung: | Drehfreigabe | Beleuchtet: | Nein | Serie: | A02ES-I | IP Schutzart: | IP 65 | Farbe: | Rot | Nennspannung: | 24 V dc, 240V ac | Kontakt-Anzahl und -Position: | DPST |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, drucktaster 22mm ip65, drücken ziehen, drucktaster 22mm, 1370021, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, APEM, A02ESI3B1021X0+PEA01+QH22L28RGC, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons |
| | |
| |