| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1370015 Herst.-Nr.: A01ES-DF1+A0154B-D+A01YL1 EAN/GTIN: 5059041643146 |
| |
|
| | |
| Montageart = Tafelmontage Ausschnitt-Durchmesser = 16mm Kontaktanordnung = 2 Öffner Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe Beleuchtet = Nein Serie = A01ES-D IP Schutzart = IP40, IP65 Farbe = Rot Nennspannung = 250V ac, 250V ac Versorgungsstrom = 6A Kontakt-Anzahl und -Position = DPST Weitere Informationen: | | Montageart: | Tafelmontage | Ausschnitt-Durchmesser: | 16mm | Kontaktanordnung: | 2 Öffner | Drucktasterbetätigung: | Drehfreigabe | Beleuchtet: | Nein | Serie: | A01ES-D | IP Schutzart: | IP40, IP65 | Farbe: | Rot | Nennspannung: | 250V ac, 250V ac | Versorgungsstrom: | 6A | Kontakt-Anzahl und -Position: | DPST |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, drucktaster 16 mm, drucktaster, 1370015, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, APEM, A01ESDF1+A0154BD+A01YL1, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 16,55* | € 28,40* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 16,84* | € 29,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,55* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|