| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1370014 Herst.-Nr.: A01ES-D+A0154B-D+A01YL1 EAN/GTIN: 5059041639682 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montageart = Tafelmontage Ausschnitt-Durchmesser = 16mm Kontaktanordnung = 2 Öffner Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe Beleuchtet = Nein Serie = A01ES-D IP Schutzart = IP40, IP65 Farbe = Rot Nennspannung = 250V ac Versorgungsstrom = 6A Tiefe = 54.6mm Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Der Not-Aus der Serie A01ES-D besitzt eine ergonomische Form für den Bediener. Mit 4 Betätigungselementen und einem kompakten, modernen Design (Ø 16 mm) sind diese Not-Aus-Schalter sicher und leicht zu bedienen (Abschaltung durch Drücken, Drehentriegelung) und verfügen über grüne Statusanzeiger für verriegelt/entriegelt für eine schnelle und einfache visuelle Statuskontrolle. Die Serie A01ES-D ist nach EN60947-5-5 zertifiziert und frontseitig gemäß IP65 abgedichtet.Ein- und zweipolige Zwangsöffnung Maximaler Nennstrom/Nennspannung: AC-15, 1,5 A, 250 V ac, 6 A, 250 V ac Betriebstemperatur: –20 °C / +55 °C, Frontplattendichtung IP65 Elektrische und mechanische Lebensdauer: 6050 Zyklen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Tafelmontage | Ausschnitt-Durchmesser: | 16mm | Kontaktanordnung: | 2 Öffner | Drucktasterbetätigung: | Drehfreigabe | Beleuchtet: | Nein | Serie: | A01ES-D | IP Schutzart: | IP40, IP65 | Farbe: | Rot | Nennspannung: | 250V ac | Versorgungsstrom: | 6A | Tiefe: | 54.6mm | Kontakt-Anzahl und -Position: | DPST |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, apem drucktaster 16mm, drucktaster 16 mm, drucktaster, 1370014, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, APEM, A01ESD+A0154BD+A01YL1, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |