Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stecker Leuchtensteckverbinder, T-Stück-Stecker, Kontakte: 2, Anz.Ausl. 1, Tafelmontage, 10A, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stecker Leuchtensteckverbinder, T-Stück-Stecker, Kontakte: 2, Anz.Ausl. 1, Tafelmontage, 10A, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1369900
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369900
EAN/GTIN:
     5056279040570
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Messing-T-Stück
Messing-Fittings
Kontakt-Format = 2
Serie = TeePlug
Gender = Stecker
Anzahl der Auslässe = 1
Stecker / Buchse = Stecker
Farbe = Schwarz
Typ = T-Stück-Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 400 V
Schutzart = IP68
Kontaktmaterial = Messing

Wasserdichte, runde TeePlug-TH381-Micro-Steckverbinder von RS Pro. Wasserdichte, runde TeePlug-TH381-Micro-Stecker- und -Buchsen von RS Pro mit einem kleinen 14-mm-Durchmesser für Beleuchtungsanwendungen in rauen Umgebungen und unter Wasser. Diese wasserdichten, runden TH381-Beleuchtungssteckverbinder sind nach IP68/IP69K getestet und zugelassen. Diese Schutzarten schützen den elektrischen Anschluss gegen die Auswirkungen durch permanentes Eintauchen, Hochdruck-Wasserstrahlen und Staub- und Schmutzeintritt. Diese wasserdichten TH381-Micro-Steckverbinder für Beleuchtungen verfügen über einen Push-Pull-Kupplungsanschluss, der ein schnelles und einfaches Stecken ermöglicht. Die Verriegelung rastet mit einem hörbaren Klicken ein, wenn der Stecker vollständig eingesteckt wird. Dies verhindert ein versehentliches Trennen, sogar bei Gegenkräften von 25 kg (8 kg gemäß EN61535). Ausführungen mit Schnellfreigabe (THB.381.xxA) können durch Betätigung der Verriegelung getrennt werden; die verriegelbaren Ausführungen (THB.381.xxB) sind mit einer zusätzlichen Sicherheitsvorrichtung ausgestattet und können nur durch die Verwendung eines Schlitzschraubendrehers getrennt werden. Diese wasserdichten, runden Micro-Stecker und -Buchsen sind wahlweise für Kabel- oder Frontplattenmontage und in zwei Größen mit einer Reihe verschiedener Kabeldurchmesser erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Miniaturausführung mit 14 mm Durchmesser Beständig gegen Staub und Wasser gemäß IP68 (IP68 30 m/1 Std.) IP69K-Beständigkeit gegen Hochdruckwasser (bis zu 100 Br, 16 l/min) Push-Pull-Kopplungsmechanismus für schnelles und einfaches Stecken Starke Haltekraft von bis zu 25 kg Ausführungen mit Schnellfreigabe für einfaches Abkoppeln Verriegelbare Ausführungen für zusätzliche Sicherheit. Informationen zur Produktanwendung. Diese wasserdichten, runden TeePlug-TH381-Micro-Steckverbinder sind dank der hohen IP-Schutzart und kompakten Bauweise für Beleuchtungsanwendungen im Freien konzipiert. Anwendungen umfassen Gebäudebeleuchtung, Straßenbeleuchtung, Unterwasserbeleuchtung, die Beleuchtung von Verkehrszeichen und Reklametafeln und die Verbindung von elektrischen Klasse-2-Geräten für den Innen- und Außeneinsatz.
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2
Serie:
TeePlug
Gender:
Stecker
Anzahl der Auslässe:
1
Stecker / Buchse:
Stecker
Farbe:
Schwarz
Typ:
T-Stück-Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
400 V
Schutzart:
IP68
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Profibus T-Stück, messing-fittings t-stück, messing t stück, 1369900, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, RS PRO, THB381L2A, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1369902
ab € 10,47*
Zubehör
RS Pro
1369910
ab € 3,35*
Zubehör
RS Pro
1369911
ab € 2,55*
Zubehör
RS Pro
1369909
ab € 6,08*
Zubehör
RS Pro
1369907
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.