Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Neigungssensor 11 → 30 V dc 62 x 32,3 x 18,7 mm ABS IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1369182
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     TMM55E-PMH010
EAN/GTIN:
     5059040285040
Suchbegriffe:
Neigungssensor
sick neigungssensor
neigungssensor
Versorgungsspannung = 11 → 30 V dc
Abmessungen = 62 x 32,3 x 18,7 mm
Gehäusematerial = ABS
IP Schutzart = IP65, IP67

Berührungslose Neigungssensoren der TMM55-Serie. Für die Sick-Neigungssensoren der TMM55-Serie wird die kapazitive MEMS-Technologie für die kontaktlose Messung des Neigungswinkels eines Objekts in Relation zur Erdschwerkraft eingesetzt. Eine einfache 4-Loch-Montage und M12-Stiftleiste am Kabelausgang bieten ein hohes Maß an Flexibilität bei der Montage des Sensors. Mit dem robusten und UV-beständigen Kunststoffgehäuse sind die TMM55-Neigungssensoren auch ideal für den Einsatz im Freien. Der Neigungswinkel wird über analoge Strom- oder Spannungssignale übermittelt. Eigenschaften und Vorteile. Kompakter, zweidimensionaler Neigungssensor. Feste Messbereiche: ±10°, ±45°, ±60°. Auflösung von lediglich 0,01°. Kompakte und einfache Montage. ABS-Kunststoffgehäuse. Schutzart IP67. Vollständig vergossene Elektronik
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
11 → 30 V dc
Abmessungen:
62 x 32,3 x 18,7 mm
Gehäusematerial:
ABS
IP Schutzart:
IP65, IP67
Weitere Suchbegriffe: 1369182, Automation, Sensoren, Neigungssensoren, Sick, TMM55EPMH010, Automation & Control Gear, Sensors, Inclination Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,69*
€ 243,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.