Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 8 mm harter Draht: 2 mm mittelharter Draht: 3 mm 145 mm VDE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 8 mm harter Draht: 2 mm mittelharter Draht: 3 mm 145 mm VDE,
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 8 mm harter Draht: 2 mm mittelharter Draht: 3 mm 145 mm VDE,
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 8 mm harter Draht: 2 mm mittelharter Draht: 3 mm 145 mm VDE,
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 8 mm harter Draht: 2 mm mittelharter Draht: 3 mm 145 mm VDE,
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Kupferkabel: 8 mm harter Draht: 2 mm mittelharter Draht: 3 mm 145 mm VDE,
Artikel-Nr.:
     108EL-1367463
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     08 26 145 T
EAN/GTIN:
     4003773081401
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Zangentyp = Kombizange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 145 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Ja
Zum Schneiden von = Mittelharter Draht, Hartdraht, weicher Draht
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
145 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Ja
Zum Schneiden von:
Mittelharter Draht, Hartdraht, weicher Draht
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,33*
€ 27,22*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 21,43*
€ 27,22*
€ 4,90*
ab € 21,74*
€ 28,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,14*
€ 29,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,41*
€ 36,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.