| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1366947 Herst.-Nr.: VAEM-L1-S-M1-25 EAN/GTIN: 4052568102685 |
| |
|
| | |
| Serie = VAEM Anschlusstyp = 25-poliger D-Sub-Stecker
Vielfältige elektrische VAEM-Schnittstellen. Mehrfachsteckanschluss. 25-polig ; 136-6947 136-6947 , 44-polig ; 136-6948 136-6948 Standardisierte Schnittstelle für den direkten Anschluss an den Feldbus durch die Montage des Busknotens CTEU oder an eine IO-Link-Haupteinheit über ein Kabel Jeder Stift auf dem mehrpoligen Stecker kann eine Magnetspule exakt betätigen Mit 24 Ventilpositionen können 48 Ventilfunktionen angesprochen werden Die Ventile können durch eine positive oder negative Logik geschaltet werden. I-Port-Schnittstelle/IO-Link. 8 Ventil ; 136-6931 136-6931 , 16 Ventil ; 136-6999 136-6999 , 24 Ventil ; 136-7000 136-7000 I-Port-Schnittstelle für Busknoten (CTEU) IO-Link-Modus für direkten Anschluss an einen übergeordneten IO-Link-Master CANopen-, DeviceNet-, PROFIBUS-, CC-LINK-, EtherCAT-Protokolle werden in Verbindung mit dem entsprechenden CTEU-Busknoten unterstützt Die Stromversorgung/Übertragung der Kommunikation erfolgt über einen M12-Steckverbinder Weitere Informationen: | | Serie: | VAEM | Anschlusstyp: | 25-poliger D-Sub-Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1366947, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Logikelemente, Festo, VAEML1SM125, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Logic Controllers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,59* | € 28,38* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,90* | € 29,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 24,11* | € 33,14* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 32,02* | € 44,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|