Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki 2H42 Hybrid 1.8° Schrittmotor 36 V / 480 mA 0.26Nm 4-adrig, 42 x 42mm Wellen-Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366701
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     2H4233B05R220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
36v schrittmotor
Schrittmotor Typ = Hybrid, Einfachwelle
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 0.26Nm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 36 V
Baugröße = 42 x 42mm
Schaftdurchmesser = 5mm
Nennstrom = 480 mA
Wicklungsanordnung = Bipolar
Schaftlänge = 24mm
Tiefe = 42mm
Phasenwiderstand = 14Ω
Erfüllte Normen = CE, UL, TÜV, RoHS-kompatibel

Schrittmotoren der Serie 2H42 von Sanyo Denki. Die Schrittmotoren der Serie 2H42 von Sanyo Denki bietet dem Anwender eine umfassende Auswahl von Optionen, um die umfassende Eignung für alle Anwendungen zu gewährleisten Diese 42-mm²- Schrittmotoren haben Anschlussleitungen und Steckverbinder und sind mit einem Schrittwinkel von 0,9° bis 1,8° verfügbar. Wahlweise mit unipolarer und bipolarer Wicklung. Einfach- und doppelrunde Wellenausführungen mit ausreichender Länge geben dem Benutzer eine einfache Montagelösung. Anschlussoptionen ebenfalls erhältlich
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid, Einfachwelle
Schrittwinkel:
1.8°
Haltemoment:
0.26Nm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
36 V
Baugröße:
42 x 42mm
Schaftdurchmesser:
5mm
Nennstrom:
480 mA
Wicklungsanordnung:
Bipolar
Schaftlänge:
24mm
Tiefe:
42mm
Phasenwiderstand:
14Ω
Erfüllte Normen:
CE, UL, TÜV, RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: 1366701, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Sanyo Denki, 2H4233B05R220, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 126,95*
€ 162,77*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,29*
€ 166,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.