Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds Luxeon IR Domed Line IR-Diode 1350mW, 850nm, 335mW/sr, 150°, 3-Pin, Oberflächenmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds Luxeon IR Domed Line IR-Diode 1350mW, 850nm, 335mW/sr, 150°, 3-Pin, Oberflächenmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1366478
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L1I0-0850150000000
EAN/GTIN:
     5059045270973
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 850nm
Wellenlänge Spitze = 850nm
Strahlstrom = 1350mW
Strahlungsstärke = 335mW/sr
Montage Typ = Oberflächenmontage
Halbwertswinkel = 150°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 3
Abmessungen = 3.7 x 3.7 x 1.8mm
Linsenform = Dom
Serie = Luxeon IR Domed Line
Versorgungsspannung max. = 3.7V

Gewölbte IR-LEDs Lumileds LUXEON IR. Die gewölbten LEDs der Serie Lumileds LUXEON IR sind Hochleistungs-IR-Sender mit integrierter Primäroptik für eine präzise Strahlsteuerung. Die gewölbten LEDs der Serie LUXEON IR sind in einer Reihe von verschiedenen Wellenlängen und Betrachtungswinkeln erhältlich und für eine Reihe von Anwendungen ideal geeignet. Die gewölbten LEDs der Serie LUXEON IR haben Industriestandard-Abmessungen von 3,7 x 3,7 mm und erleichtern so die Nachrüstung in Ihren vorhandenen Designs. Sie eignen sich für Anwendungen wie: CCTV, maschinelles Sehen, 3D-Scannen, biometrische Daten, Benutzerschnittstellensteuerung und virtuelle Realität.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Strahlstrom:
1350mW
Strahlungsstärke:
335mW/sr
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Halbwertswinkel:
150°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
3
Abmessungen:
3.7 x 3.7 x 1.8mm
Linsenform:
Dom
Serie:
Luxeon IR Domed Line
Versorgungsspannung max.:
3.7V
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, 1366478, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Lumileds, L1I00850150000000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.