Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato ADXL Sanftstarter 2-phasig 55 kW, 600 V ac / 115 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366391
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     ADXL0115600
EAN/GTIN:
     5059039239344
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 55 kW
Motorstarter-Typ = Sanftanlauf
Betriebsspannung = 600 V ac
Phase = 2
Nennstrom = 115 A
IP Schutzart = IP00
Gesamtlänge = 95mm
Gesamtbreite = 180mm
Serie = ADXL

ADXL Sanftanlaufgeräte. Eine Serie von ADXL Sanftanlaufgeräten von Lovato Electric. Diese Sanftanlaufgeräte ermöglichen die Steuerung des Startens und Stoppens von 3-phasigen Asynchronmotoren mit zwei Phasen mit integriertem Bypass. Die ADXL Sanftanlaufgeräte weisen eine Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung mit Symbolen und NFC-Technologie für eine einfache Konfiguration auf, die auch möglich von Smartphones und Tablets ist. Durch den Installationsassistent sind die ADXL Sanftanlaufgeräte ideal für einfache „Plug-and-Play -Anwendungen. Die Funktionen des ADXL umfassen den Schutz von Starter und Motor, und es ist möglich, spezifische Alarme zur Anzeige von Wartungsanforderungen zu aktivieren, wie z. B. die Anzahl der durchgeführten Starts oder der Betriebsstunden des Motors. Eigenschaften und Vorteile. Zweiphasensteuerung. LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Texte in 6 Sprachen erhältlich (ENG-ITA-FR-ES-POR-DE). Starterstrom IEC-ausgelegt für 30 bis 320 A. Motorleistung nach IEC 15 bis 160 kW (400 V ac) und 18,5 bis 200 kW (500 V ac). Motorleistung gemäß UL/CSA: 15 HP bis 200 HP (380-415 V ac) und 25 HP bis 300 HP (550-600 V c). Spannungsrampe für Start. Drehmomentsteuerung. Kickstart. Begrenzter maximaler Anlaufstrom. Freilauf oder gesteuertes Anhalten. Integriertes Bypass-Relais. Optischer Anschluss für das Programmieren zum Herunterladen von Daten und für die Diagnose über die Software und die App. NFC-Technologie für Parameter-Programmierung über die App. Optionale RS485-Kommunikation. Modbus-ASCII-, Modbus-RTU- und Modbus-TCP-Kommunikations-Protokolle. Software für Überwachung und Energiemanagement
Weitere Informationen:
Leistung:
55 kW
Motorstarter-Typ:
Sanftanlauf
Betriebsspannung:
600 V ac
Phase:
2
Nennstrom:
115 A
IP Schutzart:
IP00
Gesamtlänge:
95mm
Gesamtbreite:
180mm
Serie:
ADXL
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser 55kw, sanftanlasser, softstarter lovato, 1366391, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Lovato, ADXL0115600, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.237,53*
€ 1.383,73*
€ 5,90*
ab € 1.086,00*
€ 1.407,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,73*
€ 1.646,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.370,93*
€ 1.631,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,47*
€ 1.582,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,63*
€ 1.498,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.237,53*
€ 1.472,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.